Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diamantscheibe 180mm SILVER LINE - FLIESE (Bohrung: 25,4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA_img_normal
AA_img_normal
Artikel-Nr.:
     C6014-61503
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61503
EAN/GTIN:
     9004853615030
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 180 mm
    Weitere Informationen:
    Features:
    Diamanttrennscheiben mit Super-Preis-/Leistungsverhältnis|SILVER LINE - FLIESE|Einsatzbereiche
    Durchmesser:
    180 MMT
    Belaghöhe:
    8 MMT
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    GrossWeight:
    0.22 KGM
    GrossWeightUnit:
    KGM
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,77*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,88*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,24*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,92*
    € 21,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,28*
    € 21,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,77*
    € 20,61
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    ELMAG
    61500
    ab € 12,99*
    Sonstiges
    ELMAG
    61501
    ab € 14,25*
    Sonstiges
    ELMAG
    61502
    ab € 15,37*
    Sonstiges
    ELMAG
    61504
    ab € 19,94*
    Sonstiges
    ELMAG
    61505
    ab € 23,19*
    Sonstiges
    ELMAG
    61506
    ab € 70,49*
    Sonstiges
    ELMAG
    61507
    ab € 85,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.