Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftset mit Absaugarm 4m in Schlauchausf. Länge: 4m, Ø 150 mm~ (ohne Filter)~ Ventilator 2.000 m³/h~ 0,75 kW~ 3x400 V (Type 79 004 201) Lieferumfang: 1x Absaugarm 4,0m, 791040...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftset mit Absaugarm 4m in Schlauchausf.
Abluftset mit Absaugarm 4m in Schlauchausf.
Artikel-Nr.:
     C6014-57528
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57528
EAN/GTIN:
     9004853575280
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Schweißabsaugarm
  • Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
  • 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
  • Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
  • Ab 5m Version besteht die Befestigungsmöglichkeit für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten bis 50 kg am Ausleger mittels integrierter C-Schiene mit Laufwagen = optimal um Stolperfallen zu vermeiden
  • Besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss, Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
Weitere Informationen:
Anschluss:
400 V
Absaugleistung mit Arm:
1000 m³/h
Motorleistung:
750 W
Geräuschpegel:
73 dB(A)
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Armlänge:
4 m
Gewicht:
48 kg
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Anwendung:
- Große Rauch-/Staubmengen<br/>- Dauerhafter Einsatz<br/>- S
Eigenschaften:
- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe<br/>- Vent
Lieferumfang Abluftsets::
- Absaugarm mit Haube<br/>- Wandhalter<br/>- Ventilator<br/>
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.493,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,33*
€ 1.847,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,30*
€ 1.836,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,41*
€ 1.799,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,41*
€ 1.778,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,14*
€ 1.776,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.