Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemme 'Schraubzwingenausf.' (600 Ampere / 35% ED), 'Messing'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemme SIRIO 5 'Schraubzwingenausf.'
Masseklemme SIRIO 5 'Schraubzwingenausf.'
Artikel-Nr.:
     C6014-57338
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57338
EAN/GTIN:
     9004853573385
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme 600a
masseklemme
  • Masseklemmen aus Messing-Spritzguss
    - Strombelastung 400 oder 500 Ampere / 35 % Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
500 A
Einschaltdauer bei 35 %:
600 A
Max. Klemmbereich:
70 mm
Kabelquerschnitt:
95 mm²
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: elmag masseklemme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.