Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang, glasklar, DIN S0, Breite: 3,8m (Mittelteil 2,1m + 2 Schwenkarme á 0,85m), Höhe: 1,83m, Bodenfreiheit: 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang, glasklar
Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang, glasklar
Artikel-Nr.:
     C6014-57254
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57254
EAN/GTIN:
     9004853572548
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
  • - Gesamtbreite 3.800 mm, 2 Schwenkarme 850 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
- Stabiler Vierkantrohrrahmen<br/>- UV-/IR-Abschirmfolie gem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,25*
€ 685,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,18*
€ 659,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,34*
€ 588,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.