Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 1,0 x 175 mm, für ALU, W 99,9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün'
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün'
Artikel-Nr.:
     C6014-56640
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56640
EAN/GTIN:
     9004853566400
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode grün 1,0 mm x 175 ...
wolframelektroden
wolframelektrode 1mm
  • WIG-Wolfram-Elektroden W (WP), Kennfarbe grün, 99,9 % Wolfram
    - Stromart AC/DC. Reinwolfram-Standardelektrode
    für das Wechselstomschweißen von Aluminium, Magnesium, Aluminiumbronze und Messing.
    Gutes Zündverhalten, hohe Lichtbogenstabilität.
    Gleichstrom im Niederstrombereich möglich.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grün
Typ:
W
Abmessungen:
1x175 mm
Zusatzoxid:
kein Zusatz = Reinwolfram
Stromart:
DC I / AC II
Werkstoff:
A
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
I
Standzeit:
I
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.