Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizdüse H1 (3 - 100 mm) für KE 17 und KEK 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizdüse H1 (3 - 100 mm)
Heizdüse H1 (3 - 100 mm)
Artikel-Nr.:
     C6014-56160
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56160
EAN/GTIN:
     9004853561603
Suchbegriffe:
Heizdüse
heizdüse 3-100mm
  • Heizdüsen KE/KEK17
    - Einsatzbereiche 3 - 300 mm
Weitere Informationen:
Min. Arbeitsbereich:
3 mm
Max. Arbeitsbereich:
100 mm
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.