Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 2,4 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis'
Artikel-Nr.:
     C6014-55657
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55657
EAN/GTIN:
     9004853556579
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175 türkis
wolframelektroden türkis
wolframelektroden
  • WIG-Wolfram-Elektroden E-WR 2
    Kennfarbe türkis, Mischoxide

    Stromart DC/AC. Strahlungsfreie Elektrode für das Gleichstromschweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze, Titan und Nickel. Hervorragendes Zündverhalten, sehr gute Dauerschweißeigenschaften besonders bei mittlerer und kleiner Strombelastung. Gute Eignung für automatisiertes Schweißen.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
türkis
Typ:
E-WR 2
Abmessungen:
2,4x175 mm
Zusatzoxid:
Mischoxide
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
III
Standzeit:
III
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.