Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 3,2 x 175 mm, für ALU, W 99,9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün'
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün'
Artikel-Nr.:
     C6014-55646
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55646
EAN/GTIN:
     9004853556463
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grün
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
  • WIG-Wolfram-Elektroden W (WP)
    Kennfarbe grün, 99,9 % Wolfram
    - Stromart AC/DC. Reinwolfram-Standardelektrode
    für das Wechselstomschweißen von Aluminium,
    Magnesium, Aluminiumbronze und Messing.
    Gutes Zündverhalten, hohe Lichtbogenstabilität.
    Gleichstrom im Niederstrombereich möglich.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grün
Typ:
W
Abmessungen:
3,2x175 mm
Zusatzoxid:
kein Zusatz = Reinwolfram
Stromart:
DC I / AC II
Werkstoff:
A
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
I
Standzeit:
I
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.