Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzglas - klar 75 x 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorsatzglas - klar
Vorsatzglas - klar
Artikel-Nr.:
     5417B-p454613
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55380
EAN/GTIN:
     9004853553806
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
  • - Austauschbarer, transparenter
    Spritzschutz für Schweißgläser
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
98 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,35*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 12,64*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,76*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,23*
€ 28,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.