Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOGEN-Komplett-Set Montagebox KE 17/5m - Set / 50 l bestehend aus: 1 Stk.Stahlflasche 50 lt 54254 UN 1072 Sauerstoff, verdichtet Klasse 2, ADR 1 Stk.Stahlflasche 50 lt 54264 U...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUTOGEN-Komplett-Set Montagebox KE 17/5m - Set / 50 l
AUTOGEN-Komplett-Set Montagebox KE 17/5m - Set / 50 l
Artikel-Nr.:
     C6014-55279
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55279
EAN/GTIN:
     9004853552793
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißgerät-Set
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Schweiß- und Schneidbrennergarnitur...
  • Kompaktgerät für Stahl-, Behälter- und Maschinenbau
    - Schweiß-/Trenn- bzw. Anwärmgeräte und Ausstattung
    vom Profi für den Profi
    - Ideal für Installations-, Metall- und Anlagenbaubetriebe
    - Ideal für Installations-, Metall- und Anlagenbaubetriebe
    - In drei verschiedene Typen: Montagebox KE 17,
    Schneidkassette KEK 17, Schneidkassette KE 17
    - Wahlweise in drei verschiedenen Sets: Grund-Set,
    Set inkl. Stahlflaschenwagen oder Komplett-Set
    inkl. Stahlflaschenwagen und Gas.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Autogen-Komplett-Set - Ausstattung::
- 1x Handgriff KE 17<br/>- 1x Federhebel-Schneideinsatz KE 1
Autogen-Schweiß- und Trenngeräte:
KAYSER Autogen-Schweißgeräte beherrschen das Metall:<br/>Woh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.933,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.025,40*
€ 3.600,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.995,32*
€ 3.564,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,47*
€ 3.509,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.933,31*
€ 3.490,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.