Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiestation / Startgerät 12V START BOOSTER 2500 'Professional', inkl. LED Beleuchtung an der Negativklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiestation / Startgerät 12V START BOOSTER 2500 Ampere
Energiestation / Startgerät 12V START BOOSTER 2500 Ampere
Artikel-Nr.:
     C6014-55071
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55071
EAN/GTIN:
     9004853550713
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe
  • Die Vorteile aller Energiestationen auf einen Blick:
    - Extrem transportabel und netzunabhängig
    - Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
    - Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
    - Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
    - Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
    - Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
    - Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
    - Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
    - Alle Modelle mit Spannungsspitzenschutz
Weitere Informationen:
max. Stromstärke:
2500 A
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt:
12
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden:
22
Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start:
900 A
Ladespannung:
14,7 V
Lebensdauer:
400 Zyklen
Kupferkabel Ø / Länge:
25 / 85 / mm² / cm
Sicherung gegen Spannungsspitzen:
Ja
Abmessungen:
390x130x310 mm
Gewicht:
9 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
Ja
Professionelle Startsysteme und Energiestationen:
START BOOSTER und START TRUCK sind die universell einsetzbar
TECH-INFO: Gewusst wie - Lange Lebensdauer Ihrer Energiestat:
Diese Akku-Startgeräte und Energiestationen von ELMAG arbeit
Einsatzbeispiele:
- Professionelle Starthilfegeräte mit Akku<br/>- Häufige net
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,96*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,27*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 126,47*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,77*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 83,27*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 50,14*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 884,57*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 642,84*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 924,95*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.595,32*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.204,09*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 211,74*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 294,55*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 407,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.