Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade-Startgerät EUROSTART 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lade-Startgerät EUROSTART 550
Lade-Startgerät EUROSTART 550
Artikel-Nr.:
     C6014-55066
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55066
EAN/GTIN:
     9004853550669
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe

  • C.P.S Control (EUROSTART Automatik und DIGICAR):
    Der Automatik Startmodus (mit C.P.S Control) schützt Fahrzeug und Batterie vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen.
    Es ist keine Fernstarteinrichtung mehr nötig, da diese Geräte automatisch den Beginn des Startvorganges (beim Betätigen des Zündschlüssels) erkennen und erst dann die Spannung/Leistung an das Fahrzeug weitergeben.

    100%ige Sicherheit:
    Somit gehören Elektronikschäden am Fahrzeug durch Fremdstarten der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Netzanschluss:
230/50 (Schuko) V/Hz
aufladbare Batterietypen / Volt:
12 + 24 V
aufladbare Batterietypen / Amperestunden:
350 Ah
Ladestufen:
6 + Boost
Ladestrom effektiv Ampere:
40 A
Ladestrom max. Ampere (10 min.):
60 A
Startfunktion / Anlassstrom:
550 A
Startfunktion / max. Fahrzeugleistung (Dieselmotor):
80 lbf/in²
Startfunktion / Startmodus:
manuell (Geräteschalter)
Sicherung gegen Verpolung:
Ja
Sicherung gegen Überhitzung:
Ja
Schmelzsicherung:
200 A
Startkabel:
25 / 2,5+2,5 mm² / m
Ausführung:
fahrbar
Abmessungen:
320x487x745 mm
Gewicht:
28 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Professionelle Lade-Startsysteme für Heimanwender, Werkstätt:
Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogram
Allgemeines:
Mit der Serie EUROSTART Automatik geht man bei ELMAG neue We
Einsatzbeispiele:
- Laden<br/>- Manuelle Starthilfe<br/>- C.P.S Automatik-Star
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,06*
€ 604,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,27*
€ 598,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,49*
€ 557,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,10*
€ 532,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,27*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 127,19*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,70*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 82,88*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 50,23*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 881,64*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 643,96*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 295,69*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 919,57*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.606,37*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.201,11*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 212,15*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 294,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.