Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 0,8 mm/5 kg (1.5125/SG2/G3Si 1) (Preis per Rolle), Charge Nr.: 647980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht 0,8 mm/5 kg (1.5125/SG2/G3Si 1)
Schweißdraht 0,8 mm/5 kg (1.5125/SG2/G3Si 1)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-54152
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54152
EAN/GTIN:
     9004853541520
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    200 mm
    Pro Spule:
    5 kg
    SG:
    II
    Ursprungsland:
    HR
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Stahl-Schweißdrahtrollen G3Si 1/SG2/1.5125, MAG:
    Universell einsetzbarer, verkupferter Stahlschweißdraht für
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 6,53* pro Kilogramm)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,96*
    € 51,12
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.