Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBS 4110W/25 mit HONDA-Motor GX270 (schallgedämmt) (NUR 95 LWA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBS 4110W/25
Stromerzeuger SEBS 4110W/25
Artikel-Nr.:
     C6014-53158
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53158
EAN/GTIN:
     9004853531583
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Integrierter Groß- oder Wechseltank
  • Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
16 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 270
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
5,8 kW
Hubraum:
270 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
25 l
Verbrauch bei 75% Last:
2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
12.5 h
Abmessungen LxBxH:
750x600x590 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
78 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
95 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
70 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
LONGRUN - Benzin - offene Bauweise mit Großtank - 400/230 Vo:
SEBS Stromerzeuger sind robuste Rahmengeräte mit leichter Sc
Ausstattung::
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- Auto
Bedienfeldausführungen - Schalttafel SEBS 6510WD/25:
SEBS 4110 und 6510 sind mit Auto-Choke und thermischem Schut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.773,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,32*
€ 2.232,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,18*
€ 2.199,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,67*
€ 2.140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,14*
€ 2.110,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
53102
ab € 630,21*
Ähnlich
ELMAG
53103
ab € 872,84*
Ähnlich
ELMAG
53110
ab € 1.620,24*
Ähnlich
ELMAG
53131
ab € 1.168,05*
Ähnlich
ELMAG
531392
ab € 1.957,44*
Ähnlich
ELMAG
531378
ab € 4.357,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.