Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBS 3310W/11 mit HONDA-Motor GX200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBS 3310W/11
Stromerzeuger SEBS 3310W/11
Artikel-Nr.:
     C6014-53131
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53131
EAN/GTIN:
     9004853531316
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Integrierter Groß- oder Wechseltank
  • Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
3 kVA
Dauerleistung 1~230V:
2.7 kVA
Leistung 1~230V kont.:
12 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 200
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
3,8 kW
Hubraum:
196 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
11 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
8.5 h
Abmessungen LxBxH:
580x420x500 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
50 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
91 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
66 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
LONGRUN - Benzin - offene Bauweise mit Großtank - 400/230 Vo:
SEBS Stromerzeuger sind robuste Rahmengeräte mit leichter Sc
SEBS 3310W/11:
Super kompaktes Modell für alle Arten von Handwerkzeugen.<br
Ausstattung::
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- Absc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.149,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,05*
€ 1.466,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,40*
€ 1.457,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,98*
€ 1.416,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,07*
€ 1.390,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,19*
€ 1.367,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
53102
ab € 578,59*
Ähnlich
ELMAG
53103
ab € 816,87*
Ähnlich
ELMAG
53110
ab € 1.607,32*
Ähnlich
ELMAG
53158
ab € 1.767,74*
Ähnlich
ELMAG
531392
ab € 1.920,81*
Ähnlich
ELMAG
531378
ab € 4.355,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.