Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 6500WD mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 6500WD
Stromerzeuger SEB 6500WD
Artikel-Nr.:
     C6014-53110
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53110
EAN/GTIN:
     9004853531101
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
  • Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
7 kVA
Dauerleistung 3~400V:
6.5 kVA
Leistung 3~400V kont.:
9.4 A
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
4 kVA
Leistung 1~230V kont.:
17 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 390
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
8,2 kW
Hubraum:
389 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
6.1 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.5 h
Abmessungen LxBxH:
830x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
82 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
97 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
72 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offenen Bauweise - 400/230 Volt:
Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-5p<b
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.607,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,33*
€ 2.035,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,25*
€ 2.018,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,48*
€ 1.962,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,01*
€ 1.931,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,32*
€ 1.912,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 116,84*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 196,50*
Zubehör
Brennenstuhl
1316308
ab € 295,83*
Zubehör
XREEL
9350180-P
ab € 227,84*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,27*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 130,72*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,70*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 55,83*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,21*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.