| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-53045 Herst.-Nr.: 53045 EAN/GTIN: 9004853530456 |
| |
|
| | |
| - Maximale Leistung 2 kVA
- Dauerleistung 1,8 kVA
- 2 Schuko-Steckdosen 230 V
- Batterie-Ladeanschluss 12 V
- Effiziente Luftkühlung
- USB Anschluss
- Original YAMAHA 4-Takt-Benzinmotor, 1,6 kW
- Verbrauch nur 1 l/h
- Effiziente Luftkühlung
- 4 h Laufzeit bei 75% Last
- Verbrauch nur 1 l/h
- Extra leise - max. 68 dB(A)
- Einfaches Handling - Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- LED-Zustandsanzeige
- Schutzart IP23
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Überlast- und Kurzschlusssicherung
- ECO-Automatik
- Parallelbetrieb möglich
- Superleicht - nur 21,5 kg
Weitere Informationen: | | Spannung - Frequenz: | 230/50 V/Hz | Maximalleistung 1~230V: | 2 kVA | Dauerleistung 1~230V: | 1.8 kVA | Leistung 1~230V kont.: | 7 A | Leistung 12VDC A kont.: | 12V DC 8,3 / 5V USB 2 A | Kraftstoffart: | Benzin | Stage: | 5 | Kühlung: | luftgekühlt | Motortype: | MZ80 | Motorleistung: | 1,6 kW | Hubraum: | 79 cm³ | Zylinder: | 1 | Tankinhalt: | 4 l | Verbrauch bei 75% Last: | 1 l/h | Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last: | 4 h | Abmessungen LxBxH: | 500x280x510 mm | Gewicht (ohne Treibstoff): | 21.5 kg | Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG: | 93 LWA | Schalldruckpegel in 7m: | 68 dB(A) | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | NEIN | Leicht & Cool: | Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettun | Extra leise: | Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßi | Sinuswelle: | ELMAG Inverterstromerzeuger liefern eine extrem saubere und | ECO-Automatik: | Lastabhängige Drehzahlanpassung zur Verminderung des Treibst | Parallelbetrieb: | Für höheren Leistungsbedarf lassen sich zwei Geräte auf die |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |