Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 109 Composit, R-Lauf max. 90-130 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1/2'
DL-Schlagschrauber 1/2'
Artikel-Nr.:
     C6014-44702
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44702
EAN/GTIN:
     9004853447020
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Spezialmodell mit begrenztem Drehmoment im Rechtslauf (90-130 Nm)
  • Perfekt geeignet für den PKW-Reifendienst
  • Stoßfestes Composit-Gehäuse
  • Sehr leicht und handlich
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • HDS
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
624 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
130 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
160 l/min
Luftanschluss:
1/2 Zoll
Drehzahl:
7500 / 11000 UpM
Vibration:
3.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
83 dB(A)
Länge:
153 mm
Gewicht:
1.2 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Leistungsreduzierung:
Für das vorsichtige Anziehen von Schraubenverbindungen, z.B.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,79*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,38*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,63*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,13*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,92*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.