Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Blindnietgerät EPS 501~ 3,2-4,0-4,8-6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Blindnietgerät
DL-Blindnietgerät
Artikel-Nr.:
     C6014-43886
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43886
EAN/GTIN:
     9004853438868
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
  • Pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung - Zugkraft 1.700 kg
  • Aufhängebügel für Federzüge
  • Inkl. 8 Mundstücke, 2 Satz gehärtete Spannbacken und Werkzeuge
  • Großer, transparenter Auffangbehälter für abgerissene Dorne
  • Gummistoßband am Boden
  • Drehgelenk bei Lufteingang
  • Für alle Nieten Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm
Weitere Informationen:
Blindnietgrößen:
3,2 - 6,4 mm
Hublänge:
23 mm
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
64 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.5 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
70 dB(A)
Länge:
325 mm
Gewicht:
2.5 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,30*
€ 669,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,74*
€ 600,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,79*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,38*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,63*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,92*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,96*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.