Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1' EPS 125, gerade mit langer Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1'
DL-Schlagschrauber 1'
Artikel-Nr.:
     C6014-43875
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43875
EAN/GTIN:
     9004853438752
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Enorme Leistung (3.390 Nm)
  • Robustes Metallgehäuse
  • Zusatzhandgriff
  • Lange 8' Spindel (200 mm)
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft seitlich durch den Handgriff
  • Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
3390 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
2983 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
650 l/min
Luftanschluss:
1/2 Zoll
Drehzahl:
3000 UpM
Vibration:
6 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
96 dB(A)
Länge:
603 mm
Gewicht:
15.5 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Abluft:
Bei jedem durch Druckluft angetriebenen Werkzeug muss diese
Betriebsdruck:
Betriebsunterdruck:<br/>Ein zu niedrig eingestellter Luftdru
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,70*
€ 970,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,02*
€ 937,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,31*
€ 898,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,26*
€ 885,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,52*
€ 869,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,81*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,29*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,19*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,13*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,92*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,19*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.