Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 103 Composit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 103 Composit
DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 103 Composit
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43833
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43833
EAN/GTIN:
     9004853438332
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Stoßfestes Composit-Gehäuse
  • Sehr leicht und handlich
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
1352 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
1085 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
368 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
10000 UpM
Vibration:
5.7 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
93 dB(A)
Länge:
185 mm
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS):
Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei d
Produktbeschreibung:
Robuster Industrie-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,38*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,52*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,13*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,92*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,49*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.