Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Nadelentroster EPS 241 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Nadelentroster
DL-Nadelentroster
Artikel-Nr.:
     C6014-43826
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43826
EAN/GTIN:
     9004853438264
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
  • Handlicher Nadelentroster in gerader Bauform
  • Optimal für enge Räume
  • 19 Nadeln Ø 3 x 180 mm
  • Optional: 29 Stk. Nadeln Ø 2x180 mm
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Zum Entrosten, Reinigen und Abklopfen von Rückständen
  • Universell einsetzbar im Stahlbau, Baugewerbe, Instandhaltung, Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Anzahl Nadeln:
19
Nadelführung:
3x180
Schlagzahl:
4000 Schlag/min
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
250 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
20.7 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
88.6 dB(A)
Länge:
410 mm
Gewicht:
2.7 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,79*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,38*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,63*
Zubehör
ELMAG
43828
ab € 19,60*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
44830
ab € 28,03*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,92*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.