Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlpistole mit UT Modell 166 A - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlpistole mit UT
Sandstrahlpistole mit UT
Artikel-Nr.:
     C6014-42045
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42045
EAN/GTIN:
     9004853420450
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole elmag
sandstrahlpistole
  • Handliches Einsteigermodell mit superleichtem, robustem Aluminium-Gehäuse
  • Austauschbare Strahldüse Innen-Ø 6 mm aus Stahl für Strahlgranulat Korngröße bis max. 1 mm
  • Saugbecher aus Aluminium für 1 kg Strahlgranulat
  • Druckluftanschluss G 1/4'
  • Arbeitsdruck 6-8 bar
  • Luftverbrauch ca. 300 Liter pro Minute
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Wertschöpfung:
Granulatstrahlen erhöht die Produktqualität und die Wertschö
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42047
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.