Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlpistole mit Saugschlauch Modell 166 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlpistole mit Saugschlauch
Sandstrahlpistole mit Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     C6014-42044
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42044
EAN/GTIN:
     9004853420443
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole elmag
sandstrahlpistole
  • Austauschbare Strahldüse Innen-Ø 6 mm aus Stahl für Strahlgranulat Korngröße bis max. 1,0 mm
  • Druckluftanschluss G 1/4'
  • Arbeitsdruck 6-8 bar
  • Luftverbrauch ca. 300 Liter pro Minute
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Wertschöpfung:
Granulatstrahlen erhöht die Produktqualität und die Wertschö
Produktbeschreibung:
Leichte Sandstrahlpistole ähnlich Modell 166 A, mit flexible
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42047
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.