Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FOPC mit Düsensatz 1,5 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole FOPC
Farbspritzpistole FOPC
Artikel-Nr.:
     C6014-42000
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42000
EAN/GTIN:
     9004853420009
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Handliches Obertopf-Modell mit Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
  • Fließbehälter 600 cm³ Nylon
  • Stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 100 - 200 l/min
  • Arbeitsdruck 4 - 8 bar
  • Set mit Düsensatz 1,5 mm
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.5 mm
Betriebsdruck:
4 - 8 bar
Luftverbrauch:
100 - 200 l/min
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32021
ab € 13,91*
Zubehör
ELMAG
32022
ab € 13,95*
Zubehör
ELMAG
32024
ab € 11,83*
Zubehör
ELMAG
32026
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.