Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole Modell ES/RV mit Düsensatz 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole Modell ES/RV
Farbspritzpistole Modell ES/RV
Artikel-Nr.:
     C6014-32122
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32122
EAN/GTIN:
     9004853321221
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Spitzenmodell für Kleinlackierungen und detaillierte Dekorationsgrafik
  • Fließbehälter 250 cm³ Nylon
  • Stufenlose Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 60 - 125 l/min
  • Arbeitsdruck 1 - 3,5 bar
  • Set mit Düsensatz 1,0 mm
  • Luftanschluss G 1/4'
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1 mm
Betriebsdruck:
1 - 3,5 bar
Luftverbrauch:
60 - 125 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32125
ab € 42,81*
Zubehör
ELMAG
32126
ab € 42,94*
Zubehör
ELMAG
32127
ab € 42,70*
Zubehör
ELMAG
32123
ab € 33,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.