Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 1/11 bar, 230 Volt inkl. Druckentlastungsventil AEV 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter CONDOR
Druckschalter CONDOR
Artikel-Nr.:
     C6014-11919
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11919
EAN/GTIN:
     9004853119194
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster 1s
druckluftschalter
  • Schutzart IP 44
  • inkl. Kabelverschraubungen & Anlauf-Entlastungsventil AEV 1S
  • Flansch: 3 x IG 1/4', 1 x IG 3/8'
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: ip44 drucktaster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
11933
ab € 18,01*
Zubehör
ELMAG
12011
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.