Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
FireBird Pro Gold Edition CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1679676
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1679676
EAN/GTIN:
4007081102568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
FireBird Pro Gold Edition
Das Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät von GESIPA setzt Blindnietmuttern bis M12 Stahl! Schnell und noch stärker
Der FireBird Pro Gold Edition verstärkt die Pro-Serie. Mit einer Setzkraft von 20.000 N und dem
bewährten bürstenlosen Motor ist der FireBird Pro Gold Edition sowohl schnell als auch noch
stärker und setzt Blindnietmuttern bis M 12 Stahl.
Die Steuerung des FireBird Pro Gold Edition erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung.
Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Der Sichere
- Aufdrillen der Blindnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung
- Auslösen des Setzvorgangs funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
- Automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs
- Abdrillen des Gewindedorns mit hohem Drehmoment
- Robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse Noch schneller, fast kein Verschleiß
Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des FireBird Pro Gold Edition extrem langlebig,
fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Der Ergonomische
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage und handgerechtem Griff
- Einfache Krafteinstellung Der Schnelle
- Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern
- Gleichbleibende Setzgeschwindigkeit bei eingestellter Setzkraft
- Automatisches Umschalten vom Setzen zum Abdrillen
- Schnellwechselsystem für Gewindedorne Arbeitsbereich
Setzt Blindnietmuttern bis M12 Alu und Stahl und M10 Edelstahl. Technische Daten
Gewicht: 2,4 kg inkl. Akku
Setzkraft: 20.000 N
Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)
Setzhub: 10,0 mm Lieferumfang
Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M8 und M10 (Zubehör)
1x Innensechskant-Schlüssel
2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27
Schnelleinstellungskarte
Setzkraftvoreinstellungskarte
Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
20000 N
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Akkuspannung:
18 V
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireBird Pro Gold Edition CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
GTIN:
4007081102568
Herstellerartikelnummer:
1679676
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1679676
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireBird Pro Gold Edition
Artikelbezeichnung:
FireBird Pro Gold Edition CAS mit 2 Li-Ion Akkus 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireBird Pro Gold Edition Das Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät von GESIPA setzt Blindnietmuttern bis M12 Stahl! Schnell und noch stärker Der FireBird Pro Gold Edition verstärkt die Pro-Serie. Mit einer Setzkraft von 20.000 N und dem bewährten bürstenlosen Motor ist der FireBird Pro Gold Edition sowohl schnell als auch noch stärker und setzt Blindnietmuttern bis M 12 Stahl. Die Steuerung des FireBird Pro Gold Edition erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Der Sichere - Aufdrillen der Blindnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung - Auslösen des Setzvorgangs funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang - Automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs - Abdrillen des Gewindedorns mit hohem Drehmoment - Robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse Noch schneller, fast kein Verschleiß Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des FireBird Pro Gold Edition extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Der Ergonomische - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage und handgerechtem Griff - Einfache Krafteinstellung Der Schnelle - Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern - Gleichbleibende Setzgeschwindigkeit bei eingestellter Setzkraft - Automatisches Umschalten vom Setzen zum Abdrillen - Schnellwechselsystem für Gewindedorne Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern bis M12 Alu und Stahl und M10 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg inkl. Akku Setzkraft: 20.000 N Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Setzhub: 10,0 mm Lieferumfang Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M8 und M10 (Zubehör) 1x Innensechskant-Schlüssel 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 Schnelleinstellungskarte Setzkraftvoreinstellungskarte Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Herstellerproduktfamilie:
74450051021119
Herstellerproduktbeschreibung:
FireBird Pro Gold Edition Das Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät von GESIPA setzt Blindnietmuttern bis M12 Stahl! Schnell und noch stärker Der FireBird Pro Gold Edition verstärkt die Pro-Serie. Mit einer Setzkraft von 20.000 N und dem bewährten bürstenlosen Motor ist der FireBird Pro Gold Edition sowohl schnell als auch noch stärker und setzt Blindnietmuttern bis M 12 Stahl. Die Steuerung des FireBird Pro Gold Edition erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Der Sichere - Aufdrillen der Blindnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung - Auslösen des Setzvorgangs funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang - Automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs - Abdrillen des Gewindedorns mit hohem Drehmoment - Robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse Noch schneller, fast kein Verschleiß Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des FireBird Pro Gold Edition extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Der Ergonomische - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage und handgerechtem Griff - Einfache Krafteinstellung Der Schnelle - Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern - Gleichbleibende Setzgeschwindigkeit bei eingestellter Setzkraft - Automatisches Umschalten vom Setzen zum Abdrillen - Schnellwechselsystem für Gewindedorne Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern bis M12 Alu und Stahl und M10 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg inkl. Akku Setzkraft: 20.000 N Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Setzhub: 10,0 mm Lieferumfang Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M8 und M10 (Zubehör) 1x Innensechskant-Schlüssel 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 Schnelleinstellungskarte Setzkraftvoreinstellungskarte Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Länge:
465 mm
Höhe:
160 mm
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Akku-Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
FireBird Pro GoldEdition CAS
Weitere Suchbegriffe:
Akkublindnietpistole
,
Akkunietpistole
,
Blindnietmutter-Pistole
,
Blindnietmutternpistole
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
gesipa akku blindnietgerät
,
ladegerät li-ion
,
akku-blindnietgerät gesipa
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietmutternwerkzeug
,
Blindnietmuttergerät
,
Nietgerät
,
Firebird
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.799,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,41*
€ 2.141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,59*
€ 2.112,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.709,01*
€ 2.033,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,06*
€ 1.933,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,88*
€ 1.912,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,86*
€ 1.896,69
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAS Akku 18V Li-Power 2,0 Ah
SFS Group
1679689
€ 62,42*
Zubehör
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
SFS Group
1679690
€ 114,39*
Zubehör
L-Boxx Pro-Serie (einzeln)
SFS Group
1622522
€ 43,44*
Zubehör
L-Boxx Pro-Serie mit CAS Einlage
SFS Group
1691413
€ 60,45*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (EU verpackt)
SFS Group
1679694
€ 47,37*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
SFS Group
1679695
€ 56,74*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (US verpackt)
SFS Group
1679696
€ 56,74*
Zubehör
Tiefzieheinlage Pro-Serie CAS für L-Boxx
SFS Group
1679823
€ 19,00*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 4
SFS Group
1436285
€ 161,14*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 5
SFS Group
1436286
€ 160,62*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 6
SFS Group
1436287
€ 160,73*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 8
SFS Group
1436288
€ 161,45*
Zubehör
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
SFS Group
1458170
€ 472,06*
Zubehör
Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M4 SL50
SFS Group
1529115
€ 802,14*
Zubehör
Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M5 SL50
SFS Group
1567148
€ 632,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.