Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
AccuBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah - ohne Ladegerät im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1457230
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1457230
EAN/GTIN:
4007081250016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
AccuBird - Der Klassiker
Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie Vorteile
- In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
- Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe
- Großer Gerätehub von 20 mm
- Elektronische Steuerung
- Keine mechanischen Schaltelemente
- Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz
- Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad
- Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung
- Auto-Reverse-Funktion: Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss
und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit,
Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit.
Technische Daten
Setzkraft: 10.000 N
Gewicht: 2,0 kg mit Akku
Gerätehub: 20 mm
Antrieb: Gleichstrommotor Lieferumfang
Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32,
14V Li-Ion Akku 2,0 Ah Arbeitsbereich
Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe
und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. (max. Dorn-Ø 3,2 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
10000 N
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Akkuspannung:
14.4 V
Gerätehub:
20 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
AccuBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah - ohne Ladegerät im Karton
GTIN:
4007081250016
Herstellerartikelnummer:
1457230
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457230
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
AccuBird
Artikelbezeichnung:
AccuBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah - ohne Ladegerät im Karton
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
AccuBird - Der Klassiker Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie Vorteile - In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert - Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus - Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe - Großer Gerätehub von 20 mm - Elektronische Steuerung - Keine mechanischen Schaltelemente - Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz - Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad - Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung - Auto-Reverse-Funktion: Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit, Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit. Technische Daten Setzkraft: 10.000 N Gewicht: 2,0 kg mit Akku Gerätehub: 20 mm Antrieb: Gleichstrommotor Lieferumfang Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32, 14V Li-Ion Akku 2,0 Ah Arbeitsbereich Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. (max. Dorn-Ø 3,2 mm)
Herstellerproduktfamilie:
74450051001010
Herstellerproduktbeschreibung:
AccuBird - Der Klassiker Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie Vorteile - In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert - Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus - Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe - Großer Gerätehub von 20 mm - Elektronische Steuerung - Keine mechanischen Schaltelemente - Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz - Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad - Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung - Auto-Reverse-Funktion: Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit, Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit. Technische Daten Setzkraft: 10.000 N Gewicht: 2,0 kg mit Akku Gerätehub: 20 mm Antrieb: Gleichstrommotor Lieferumfang Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32, 14V Li-Ion Akku 2,0 Ah Arbeitsbereich Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. (max. Dorn-Ø 3,2 mm)
Länge:
345 mm
Höhe:
90 mm
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindniete
>
Akku-Blindniet-Setzgeraete
>
AccuBird
Weitere Suchbegriffe:
Akkublindnietpistole
,
Akkunietpistole
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
gesipa akku blindnietgerät
,
ladegerät li-ion
,
akku-blindnietgerät gesipa
,
Nietwerkzeug
,
Nietgerät
,
Akkunieter
,
Blindnietsetzgerät
,
Akku-Blindniet-Setzgerät
,
Akku-Blindnietgeräte
,
Akkumaschine
,
Blindnietgerät (Akku)
,
AccuBird
,
Blindnietgeräte (Akku)
,
AkkuBird
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 590,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,10*
€ 702,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,03*
€ 683,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,17*
€ 640,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 490,06*
€ 583,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/18R
SFS Group
1655422
€ 28,33*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/20R
SFS Group
1655424
€ 28,35*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/22R
SFS Group
1655426
€ 28,32*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/24R
SFS Group
1655427
€ 28,45*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/27R
SFS Group
1655428
€ 28,43*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/29R
SFS Group
1655429
€ 28,38*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/32R
SFS Group
1655430
€ 28,40*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/36R
SFS Group
1655431
€ 28,40*
Zubehör
Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah
SFS Group
1666440
€ 139,38*
Zubehör
Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah
SFS Group
1666441
€ 177,56*
Zubehör
Li-Ion Schnellladegerät 14,4 V
SFS Group
1457282
€ 100,58*
Zubehör
Stahlhülse mit Werkstückschutz für AccuBird und PowerBird
SFS Group
1567288
€ 62,33*
Zubehör
Umrüstsatz für BULB-TITE Blindniete (AccuBird)
SFS Group
1435033
€ 154,37*
Zubehör
Universal-Mundstück (17/18 bis 17/32)
SFS Group
1434960
€ 82,89*
Zubehör
Verlängerung für Auffangbehälter (AccuBird/PowerBird)
SFS Group
1435034
€ 53,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.