| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-52881003 Herst.-Nr.: 52881003 EAN/GTIN: 4024596047955 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange No. 5: Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² | Integrierter Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø | Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße z. B. bei Anschlussklemmen | Coax-Stripper No. 2 | Stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel | Ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter | Längenskala im Gehäuse integriert z. B. für F-Stecker. Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender. | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Grundpreis: | 1.0 Stück | Katalogtext: | Abisolierzange No. 5: Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² | Integrierter Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø | Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße z. B. bei Anschlussklemmen | Coax-Stripper No. 2 | Stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel | Ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter | Längenskala im Gehäuse integriert z. B. für F-Stecker. Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich | Keyfacts: | Abisolierzange No. 5 & Coax-Stripper No. 2 | MASTER: | MA52881003 | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, WeiconProfiStarterSet, Kabelmesser, Abisolieren, CrimpSet, Crimpzange, Rundkabel, CoaxStripper |
| | |
| |