Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-Crimp No. 300 | zum Abisolieren und Crimpen | Arbeitsbereich 0,5 mm² - 6,0 mm² | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-51000300
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000300
EAN/GTIN:
     4024596001216
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit dem WEICON Duo-Crimp No. 300 lassen sich Leiter abisolieren und Aderendhülsen verpressen. Mit dem automatischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer verfügt über eine optische Längenskala von 8 – 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter zwischen 0,5 mm² - 6,0 mm². Der Duo-Crimp No. 300 isoliert Leiter auf eine Länge von 5 mm ab, wobei ein Aufspleißen der Einzelleiter verhindert wird. Zum Verpressen von Aderendhülsen stehen zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² zur Verfügung. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabelquerschnitt von 6 mm² genutzt werden kann (Massivleiter bis 4 mm²).
Weitere Informationen:
Zubehör:
Ersatzmesser Satz, Art. Nr. 51953020
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Mit dem WEICON Duo-Crimp No. 300 lassen sich Leiter abisolieren und Aderendhülsen verpressen. Mit dem automatischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer verfügt über eine optische Längenskala von 8 \u2013 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter zwischen 0,5 mm² - 6,0 mm². Der Duo-Crimp No. 300 isoliert Leiter auf eine Länge von 5 mm ab, wobei ein Aufspleißen der Einzelleiter verhindert wird. Zum Verpressen von Aderendhülsen stehen zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² zur Verfügung. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabelquerschnitt von 6 mm² genutzt werden kann (Massivleiter bis 4 mm²).
Beschreibung:
Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen. Die Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.
Einsatzbereich:
0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
115.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
611755
Innenmesser:
wechselbar
ISSA-Code:
75.629.08
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel
Katalogtext:
Mit dem WEICON Duo-Crimp No. 300 lassen sich Leiter abisolieren und Aderendhülsen verpressen. Mit dem automatischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer verfügt über eine optische Längenskala von 8 \u2013 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter zwischen 0,5 mm² - 6,0 mm². Der Duo-Crimp No. 300 isoliert Leiter auf eine Länge von 5 mm ab, wobei ein Aufspleißen der Einzelleiter verhindert wird. Zum Verpressen von Aderendhülsen stehen zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² zur Verfügung. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabelquerschnitt von 6 mm² genutzt werden kann (Massivleiter bis 4 mm²).
Keyfacts:
Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug I Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm² I Zwei Crimpbereiche (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²) nach DIN 46228-2 I Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²
Lagerung:
WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffe sind in ungeöffnetem Zustand bei Raumtemperatur (+18 °C bis +25 °C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen um ca. +5 °C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt.
Länge:
160.0 mm
MASTER:
MA51000300
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Glatte Oberflächen sollten mechanisch aufgeraut werden. Zur Haftverbesserung bei schwer verklebbaren Kunststoffen (z.B. PE, PP, POM, PTFE), thermoplastischen Elastomeren (TPE) und Silicone, kann WEICON CA-Primer auf die Klebfläche aufgetragen werden.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Seitenschneider, massiv bis 4,0mm², flexibel bis 6,0mm² Verpressen von Aderendhülsen von 0,5 - 2,5mm² und 4,0 - 6,0mm²
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, mini-duo-crimp No.300, abisolieren, Abmantler, Kabelklemme, klinge, ersatzmesser, solingen, baumarkt:krimp-zange, leiter, schneider, abisolierung, multifunktionsabisolierer, multifunktions abisolierer, crimpzange, crimpen, abisolierer, aderendhülsen, elektriker werkzeug, aderendhülsenzange, aderendhülsen tool, crimpzange aderendhülsen, kabelschuhzange, crimpwerkzeug, krimpzange, kabelschuh, crimpzange kabelschuh, kabelzange, quetschverbindungen, kabelendhülsen, kabelhülsen, crimper, crimping tool, kabel crimpen, kabel abisolieren, zange aderendhülsen, presszange, presszange kabelschuh, presshülsen, quetschzange, abisolierzange crimpzange, crimpzange automatisch, crimpzange abisolierzange, multicrimp, crimpzage elektronik, crimper tool, crimper zange, crimper automatisch, crimper werkzeug, Multifunktionsabisolierer, Crimpzange, aderendhülse, Seitenschneider, no 300
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 54 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.