Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-Stripper No. 200 | zum Entmanteln und Abisolieren I Arbeitsbereich Abisolieren 0,5 - 6,0 mm² | Entmanteln 4 - 28 mm Ø | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-51000200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000200
EAN/GTIN:
     4024596000325
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON Duo-Stripper No.200, ist ein automatischer Abisolierer. Mit dem automatischen Abtastsystem, ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer hat eine optische Längenskala von 8 - 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 mm² - 6,0 mm². Mit dem Haltebügel lassen sich Kabeldurchmesser von 4 - 16 mm oder 16 - 28 mm problemlos abmanteln. Die Schnitttiefe ist stufenlos über eine Rändelschraube verstellbar. Das Werkzeug verfügt über eine Reserveklinge in der Griffschale.
Weitere Informationen:
Zubehör:
Ersatzmesser Satz, Art. Nr. 51953020
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der WEICON Duo-Stripper No. 200 vereint die Funktionalitäten eines Kabelmessers und einer automatischen Abisolierzange in einem Werkzeug. Mit dem automatischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Duo-Stripper No. 200 verfügt über eine optische Längenskala von 8 \u2013 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 mm² - 6,0 mm². Kabel mit einem Durchmesser von 4 \u2013 16 mm oder 16 \u2013 28 mm lassen sich problemlos entmanteln. Die Schnitttiefe ist stufenlos über eine Rändelschraube verstellbar. Das Werkzeug verfügt über eine Reserveklinge in der Griffschale.
Beschreibung:
Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen. Die Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.
Einsatzbereich:
0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG), Aussendurchmesser 4 - 28 mm (3/16\ - 1 1/8\)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
122.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
IMPA-Code:
812987
Innenmesser:
wechselbar
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel
Katalogtext:
WEICON Duo-Stripper No.200, ist ein automatischer Abisolierer. Mit dem automatischen Abtastsystem, ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer hat eine optische Längenskala von 8 - 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 mm² - 6,0 mm². Mit dem Haltebügel lassen sich Kabeldurchmesser von 4 - 16 mm oder 16 - 28 mm problemlos abmanteln. Die Schnitttiefe ist stufenlos über eine Rändelschraube verstellbar. Das Werkzeug verfügt über eine Reserveklinge in der Griffschale.
Keyfacts:
Professionelles Entmanteln und Abisolieren I Schnelles und einfaches Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm² I Entmanteln: Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø I Ersatzmesser im Inneren der Griffschale
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) 18 Monate haltbar.
Länge:
160.0 mm
MASTER:
MA51000200
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit Oberflächenreiniger). Höhere Festigkeiten können durch weitere Vorbehandlungen der Oberflächen wie z. B. Aufrauen durch Strahl- oder Schleifmittel erzielt werden. Einige niederenergetische Kunststoffe, insbesondere PTFE und Polyolefine etc., sind nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung oder ähnliches zu verkleben.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
integriertes Kabelmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, mini-duo-crimp No.200, abisolieren, Abmantler, Kabelklemme, klinge, ersatzmesser, solingen, baumarkt:krimp-zange, leiter, schneider, abisolierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.