Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelmesser No. S 4 - 28 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C5948-50057328
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50057328
EAN/GTIN:
     4024596030148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø vollergonomisch & komplett isoliert Stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube Präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kabelmesser
Lieferanten-Name:
WEICON
Zolltarifnummer (TARIC):
82119200
Verpackungsart:
1 Stück
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1.10 kg
Gefahrgut (J/N):
Nein
Gewicht (g):
61 g
Hinweis:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
IMPA-Code:
611731
Innenmesser:
einstellbar + wechselbar
Kabelaufbau:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
Key facts:
Abisolierfunktion im Gehäuse integriert (Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm²)
Nettogewicht pro Stück (kg):
0,062 kg
Werkstoff/Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Zusatznutzen:
entmanteln von Leitern 0,5 - 6,0 mm²
EF001805:
true
EF001806:
true
EF002330:
20
EF005299:
false
EF005931:
true
EF006291:
true
EF007567:
4
EF007568:
0.5
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weicon abisoliermesser, abisolier messer, abisolierzange 6mm2, 4-28 mm, Feuchtraumkabel, Hakenklinge, Kabelmesser No. S 4-28 multi, Koaxialkabel, Längssschnitt, Polyamid, Rundschnitt, TÜV, TÜV/GS geprüft
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.