| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-50055328 Herst.-Nr.: 50055328 EAN/GTIN: 4024596005658 |
| |
|
| | |
| Das Kabelmesser S 4-28 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich wurde eine Hakenklinge in das S 4-28 integriert, die im Gehäuse versenkt werden kann. In beiden Positionen ist die Klinge arretierbar. Das führt zu einer deutlichen Reduktion des Verletzungsrisikos, das feststehende Klingen mit sich bringen. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatzmesser, Art.Nr. 5010002 | 3485680,3486200,3492526,3482661,50614267,3484265 | Mehrwert: | versenkbare Hakenklinge | Zulassung / Zertifikat: | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Das Kabelmesser S 4-28 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich wurde eine Hakenklinge in das S 4-28 integriert, die im Gehäuse versenkt werden kann. In beiden Positionen ist die Klinge arretierbar. Das führt zu einer deutlichen Reduktion des Verletzungsrisikos, das feststehende Klingen mit sich bringen. | Beschreibung: | Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen. | Einsatzbereich: | Aussendurchmesser 4 - 28 mm | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 70.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | IMPA-Code: | 815257 | Innenmesser: | einstellbar + wechselbar | Kabeltyp: | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund- und Feuchtraumkabel | Katalogtext: | Das Kabelmesser S 4-28 ermöglicht ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Mit Hilfe eines Stellrades im Gehäuse kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt. Zusätzlich wurde eine Hakenklinge in das S 4-28 integriert, die im Gehäuse versenkt werden kann. In beiden Positionen ist die Klinge arretierbar. Das führt zu einer deutlichen Reduktion des Verletzungsrisikos, das feststehende Klingen mit sich bringen. | Keyfacts: | Sicherheit durch einfahrbare Hakenklinge | für alle gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm Ø I präzises, schnelles und sicheres Abmanteln I stufenloses und einfach zu bedienendes Stellrad I Selbstdrehendes Innenmesser | Lieferumfang: | Kabelmesser | Länge: | 145.0 mm | MASTER: | MA50055328 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | versenkbare Hakenklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, Kabelmesser No. S 4-28, 4-28 mm, Koaxialkabel, Feuchtraumkabel, Rundschnitt, Längssschnitt, Polyamid, Hakenklinge, TÜV, TÜV/GS geprüft |
| | |
| |