Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-H Hochleistungsfett | lebensmittelechtes Hochtemperaturfett | 0,4 kg | gelblich, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C5948-26500040
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26500040
EAN/GTIN:
     4024596019990
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
WEICON AL-H ist geeignet für Wälzlager, Gleitlager, Gelenke, Spindeln, Keilwellen und Linearführungssysteme bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-H ist besonders für einen Einsatz in der Lebensmitteltechnik geeignet.
Weitere Informationen:
Basis:
Aluminium-Komplexseife / Polyalphaolefin
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,93 g/cm³
Dichte der Mischung:
0.93 g/cm³
Drehzahlkennwert:
400000.0
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
29,6 kV/mm
EMCOR-Korrosionstest|DIN 51 802:
1 / 1
Farbe:
gelblich, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
0.4 kg
Grundölviskosität (+100 °C)|DIN 51 562:
40.0 mm²/s
Grundölviskosität (40°C)|DIN 51 562:
400.0 mm²/s
IMPA-Code:
450439
ISSA-Code:
53.052.20/21
Katalogtext:
WEICON AL-H ist geeignet für Wälzlager, Gleitlager, Gelenke, Spindeln, Keilwellen und Linearführungssysteme bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-H ist besonders für einen Einsatz in der Lebensmitteltechnik geeignet.
Keyfacts:
Hochtemperaturfett | geruchs- und geschmacksneutral | | NSF-Zulassung
Konsistenzeinteilung|DIN 51818:
NLGI-Klasse 1
Kurzbezeichnung:
KPHC 1P -40
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Lieferumfang:
Hochleistungsfette
MASTER:
MA26500040
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +160 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.23 mm²/s
Tropfpunkt|IP 396:
> 200 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
AL-H gleichmäßig auftragen.
Verkaufsgebinde:
Kartusche
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
1700.0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
0.6 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
1800.0 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
310 - 340 1/10 mm
Wasserbeständigkeit|DIN 51807:
1 - 90
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.838 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.394 W/m·K
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett 400g, lagerfett, wälzlagerfett 400 gr, weicon, allrounder, lubricant, al-h, hochleistung, s, fett, hochtemperatur, schmier, mehrzweck, gleit, lager, gelenke, spindeln, kfz, bereich, Lebensmittel, technik, kunststoff, getriebe, universal, langzeit, nsf, zulassung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Kilogramm (ab € 41,725* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.