Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zink-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
GHS-Piktogramm
GHS-Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-11000400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11000400
EAN/GTIN:
     4024596000035
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzspray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
weicon zinkspray 400ml
WEICON Zink-Spray ist TÜV-geprüft und verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes. Im Salzsprühtest gemäß DIN 53167 bzw. DIN 50021 zeigten Metallteile, die mit WEICON Zink-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 1050 Stunden keinerlei Korrosion. Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse. Dadurch erfüllt WEICON Zink-Spray höhere Anforderungen als in der DIN EN ISO 1461 gefordert. WEICON Zink-Spray kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Zink-Spray
Lieferanten-Name:
WEICON
Zolltarifnummer (TARIC):
32081090
Verpackungsart:
400 ml
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5.63 kg
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-50 °C
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
500 °C
Gebinde Inhalt:
400 ml
Gefahrgut (J/N):
Ja
UN-Nummer:
UN1950
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Gefahrgut-Klasse:
2
Verpackungsgruppe VPG:
-
Umweltgefährdend (J/N):
Ja
Wassergefährdungsklasse:
2
Klassifizierungscode:
5F
Tunnel-Code:
(D)
Versand als:
Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L)
GHS-Kodierungen:
GHS02 GHS07 GHS09
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H222, H229, H319, H336, H411
P-Sätze:
P103, P102, P101, P280, P210, P273, P251, P304 + P340 + P312, P410, P412, P501
VOC:
76,8 %
Abriebfest (J/N):
ja
Beschreibung:
WEICON Zink-Spray verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen, wie z.B. nachzubessernden feuerverzinkten Teilen, kathodischen Korrosionsschutz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes. Im Salzsprühtest gemäß DIN 53167 bzw. DIN 50021 zeigten Metallteile, die mit WEICON Zink-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 550 Stunden keinerlei Korrosion. Die neuartigen Zinkflakes bilden eine äußerst widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witt
Bindemittel-Typ:
Styrolalkyd
Decklackierung:
nicht erforderlich
Dornbiegeversuch:
keine Haarrissbildung
durchgehärtet nach:
12 Min
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Farbton/Glanzgrad:
RAL 9006* "leicht angewitterte Feuerverzinkung"
Gitterschnittkennwert:
GT 0
Grundierung:
nicht erforderlich
IMPA-Code:
450811
ISSA-Code:
53.402.06
Key facts:
langanhaltender, kathodischer Korrosionsschutz
Lagerfähigkeit in Monaten (mo):
24 mo
Metallanteil im Trockenfilm (%):
70 %
Nettogewicht pro Stück (kg):
0,347 kg
Oberflächenvorbehandlung:
Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger.
Pigment:
schuppige Zink- und Aluminiumpigmente
Pigmentreinheit:
ca. 99,9% Zn / ca. 99,9% Al
Salzsprühnebelprüfung:
>1.050 Std.
Schichtstärke bei 1,5 Kreuzgang ca.:
30 - 50 µm
spezifisches Gewicht:
1,1 - 1,3 g/cm³
staubtrocken nach (min):
15 min
Überlackierbar:
24 Std.
Verarbeitung:
Dose vor Gebrauch schütteln, bis Rührkugel deutlich hörbar ist. Bei Raumtemperatur (ca. +20°C) im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig im Kreuzgang aufsprühen. Staubtrocken nach ca. 15 Min., durchgehärtet in ca. 10-12 Stunden.
Verarbeitungstemperatur:
+5 bis +35 °C, optimal +18 bis +25 °C
Verbrauch bei 1,5 Kreuzgang (ml/m²):
150 ml/m²

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, zinkspray weicon, abriebfest, Aluminium, Anthrazit, ausbessern, Auspuff, Auto, Bremsen, Dachrinnen, Eisen, Farbe, Grundierung, hitzebeständig, InnenundAußenanwendbar, Korrosion, Korrosionsschutz, Lack, MattGrau, Metall, Pigment, Primer, Punktschweißen, Rost, Rostschutz, Schutzlack, Schutzschicht, schwarz,schnelltrocknend, silber, Stahl, TÜV, Unterbodenschutz, Versiegelung, verwitterteFeuerverzinkung, WEICON Zinkspray, Witterungsschutz, Zaun, Zinkflakes, Zinkpartikel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.