Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Slot-in PC VPC12-WPO-2 - Intel Unite® Slot-In OPS PC für das ViewBoard® IFP7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 2
ViewSonic Bild 3
ViewSonic - Logo
Artikel-Nr.:
     C5907-VPC12-WPO-2
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC12-WPO-2
EAN/GTIN:
     766907927917
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

ViewSonic Slot-in PC VPC12-WPO-2 - Intel Unite® Slot-In OPS PC für das ViewBoard® IFP7500

Der ViewSonic® VPC12-WPO-2 Windows Slot-In OPS (Open Pluggable Specification) PC ist die ideale integrierte Lösung, um Whiteboards und Besprechungsräume mit intelligenten Funktionen auf dem interaktiven Display ViewBoard® IFP7500 zu erweitern. Das von Intel Unite® zertifizierte Slot-In OPS PC-Modul unterstützt wireless Gruppenpräsentationen mit hochauslösender Audio- und Videofunktionalität. Dank Dualband-WLAN und Bluetooth, einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 vPro™ Prozessor, 8 GB (bis zu 16 GB) DDR4 Arbeitsspeicher und einem 128 GB (bis zu 512 GB) SSD-Speicher, beinhaltet der VPC12-WPO-2 die erforderliche Rechenleistung, um einerseits sehr CPU-intensive Anwendungen, andererseits aber auch die erweiterten Sicherheitsfunktionen durch die Intel vPro™-Technologie zur Verfügung zu stellen. Konnektivitätsoptionen einschließlich 4K-HDMI, VGA, USB-3.0-Anschlüsse und Gigabit LAN RJ45 stellen sicher, dass Sie mit beliebigen und allen Peripheriegeräten verbunden bleiben.

Leistungsstarker Intel vPro™ Prozessor für eine Sicherheitsstufe auf Unternehmensebene

Der im VPC12-WPO-2 eingesetzte Intel® Core™ i5 vPro™ Prozessor sorgt für eine zusätzliche Rechenleistung und stellt mit seinen Sicherheitsfunktionen sowie integrierten kryptographische Schlüsseln einen erweiterten Schutz vor beispielsweise Kennwort-, Phishing- oder Screen-Scraping-Attacken zur Verfügung.

Kompatibel mit Intel Unite® für Smart Conference-Anwendungen

Benutzer von Mobilgeräten können ihre Bildschirme und Multimediainhalte mit Leichtigkeit mit anderen Benutzern teilen. Der Host kann sowohl vor Ort befindliche oder entfernte Teilnehmer auswählen und zu einem Meeting hinzufügen, als auch auch Gäste, die keinen Zugang zum Unternehmensnetzwerk besitzen.

128 GB SSD-Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher

Der VPC12-WPO-2 kann mit seinem 128 GB SSD-Speicher (bis zu 512 GB) und 8 GB (bis zu 16 GB) Arbeitsspeicher, sehr umfangreiche Multimediainhalte abspielen und speichern, um auch den anspruchsvollsten Benutzern gerecht zu werden, wodurch der VPC12-WPO-2 eine verlässliche Option für die reibungslose Multimedia-Wiedergabe ist.

Komplette Wireless-Steuerung

VPC12-WPO-2 bietet den Benutzern ein 2,4 GHz/5 GHz Dualband-WLAN-Netzwerk sowie Bluetooth-Unterstützung für den Komfort und die Flexibilität einer vollständigen Wireless-Steuerung.

Integriertes Windows 10 Pro Test-Betriebssystem

VPC12-WPO-2 wird mit einem vorinstallierten Microsoft® Windows® 10 Pro Betriebssystem geliefert, das Zugang zu den besten MS Office Suite-Anwendungen für Unternehmens- und Bildungszwecke bereitstellt. Ein integrierter Browser bietet sofortigen Internetzugang.

Kompatibel mit ViewSonic® ViewBoard® IFP7500

Der VPC12-WPO-2 ist für die Bereitstellung einer höheren Rechenleistung für ViewSonic® ViewBoard® IFP7500 vorgesehen.
Weitere Informationen:
Prozessor:
Intel® Core™ i5-6300U mit vPro und TPM-Funktionen
Speicher:
DDR4 8 GB (erweiterbar auf 16 GB) | 2,5" 128 GB SATA3 SSD (erweiterbar auf 512 GB)
Graphik:
Intel HD Graphics 520
Netzwerk:
Wireless 802.11 abgn-AC (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth 4.0:
-
Gigabit LAN Ethernet:
-
Betriebssystem:
Windows 10 Pro 64 bit
MIC (Mikrofon):
x 1
HDMI:
x 1 (4096x2160 bei 24Hz)
Audio (Kopfhörer-Ausgang):
x 1
IR:
x 1
RJ45:
x 1
Typ 2.0 A:
x 2
Typ 3.0 A:
x 2
SOFTWARE:
Windows 10 Pro 64 Bit*, QuickLaunch PE Installer, intel Unite *Die Windows 10 Lizenz muss regional und auf lokaler Ebene erworben und aktiviert werden
Spannung:
DC 12/19 V
Leistungsaufnahme:
60 Watt
Temperatur:
23°F bis 113°F (-5°C bis 45°C)
Luftfeuchtigkeit:
10 - 90 %, nicht kondensierend
Gerät mit Fuß:
180 x 119 x 30mm / 7.1 x 4.7x 1.2 Zoll
Verpackung:
254 x 196 x 77 mm / 10.0 x 7.7 x3.1 Zoll
Netto mit Fuß:
0.84kg / 1.85lb
Brutto:
1.05kg / 2.31lb
Standard:
FCC, cTUVus
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc, Slot-in PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,07*
€ 1.603,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,28*
€ 1.588,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,19*
€ 1.536,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,46*
€ 1.501,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,89*
€ 1.452,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viewsonic
EP1042T
ab € 425,14*
Ähnlich
Viewsonic
EP5520
ab € 1.882,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.