ViewSonic Projektor LS800HD - Heller Laser-Projektor
Der LS800HD bietet eine hohe Helligkeit von 5.000 ANSI Lumen und eine kristallklare Full-HD-Auflösung (1080p) für atemberaubend leuchtende Projektionen. Der Projektor ist mit einer Laser-Phosphor-Technologie ausgestattet, die eine wartungsfreie Projektion von bis zu 30.000 Stunden sowie einen Dauerbetrieb rund um die Uhr erlaubt. Ein horizontaler und vertikaler Lens Shift sowie ein optischer Zoom von 1,65x bieten zusätzliche Flexibilität bei der Installation. Der eingebaute HDBaseT-Receiver des Projektors kann unkomprimierte Audio- und Videoaufzeichnungen in hoher Auflösung über große Entfernungen (100 Meter bei 1080p und 70 Meter bei 4K/2K) übertragen und ist mit jedem zertifizierten HDBaseT-Transmitter kompatibel. Mit zusätzlichen Funktionen wie dem Portrait-Modus und der 360-Grad Projektion können Nutzer eine neue visuelle Perspektive für kreative Anwendungen wie z. B. Inszenierungen und Werbung bereit stellen.
Laser-Phosphor-Technologie
Im Vergleich zu herkömmlichen Lampenprojektoren verfügt der LS800HD über eine Laser-Phosphor-Lichtquelle für einen nahezu wartungsfreien Einsatz und niedrigere Gesamtbetriebskosten.
Hohe Helligkeit
Ausgestattet mit 5.000 ANSI Lumen garantiert der LS800HD Projektor eine atemberaubend hohe Helligkeit, ideal für große Räume mit Umgebungslicht.
Hohes Kontrastverhältnis
Das 100.000:1 Kontrastverhältnis betont selbst feinste Farbnuancen – eines der wichtigsten Merkmale für gestochen scharfe Bilder.
Erstaunliche Farbpräzision
Die urheberrechtlich geschützte SuperColor™ Technologie von ViewSonic verfügt über ein breites Farbspektrum und stellt sicher, dass die Nutzer eine naturgetreue Farbbrillanz genießen sowohl in hellen als auch dunklen Umgebungen ohne Kompromisse bezüglich der Bildqualität.
Langlebigkeit
Die Lasertechnologie bietet eine Lebensdauer von 30.000 Stunden mit einer zuverlässigen, lang anhaltenden Leistung ohne Verminderung der Leuchtkraft im Lauf der Zeit für durchgehend brillante Projektionen.
Abgedichtete optische Maschine
Die abgedichtete optische Maschine mit IP6X verhindert, dass Staub und Feuchtigkeit das Beleuchtungssystem beeinträchtigen, und stellt sicher, dass die Bildqualität des Projektors im Lauf der Zeit bewahrt wird.
Automatisierter Sleep-Timer
Mit der Sleep-Timer-Funktion kann eine Zeitdauer der Inaktivität festgelegt werden, nach der sich der Projektor automatisch in den Ruhemodus versetzt.
Reduzierter Energieverbrauch
Wenn kein Signal empfangen wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus, um Energie zu sparen.
Energieeffizienz
Der Energiesparmodus ermöglicht es dem Nutzer, die Lebensdauer des Projektors zu verlängern und den Energieverbrauch zu minimieren.
360-Grad Anwendungen
Der Projektor kann vertikal frei gedreht und installiert werden, um kreative Anwendungen zu unterstützen. Somit werden Projektionen auf Decken, Wänden oder abgewinkelte Beschilderung ermöglicht.
90-Grad Portrait-Modus
Der Portrait-Modus erlaubt es den Nutzern den Projektor um 90 Grad zu drehen, um das vertikale Sichtfeld zu vergrößern und weitere Anwendungen für Abbildungen, Inszenierungen und Werbung zu vergrößern.
Eingebauter HDBaseT Receiver
Der eingebaute HDBaseT-Receiver des LS800HD kann unkomprimierte Audio- und Videoaufzeichnungen in hoher Auflösung über große Entfernungen (100 Meter bei 1080p und 70 Meter bei 4K/2K) in Kombination mit einem cat5e/cat6-Kabel übertragen und ist mit jedem zertifizierten HDBaseT-Transmitter kompatibel.
Flexibilität bei der Installation
Der Steuerknopf steuert die Lens-Shift-Funktion für eine einfache Anpassung der Projektionslinse nach oben, unten, links und rechts, und bietet flexible Installationsmöglichkeiten mit weniger Einschränkungen hinsichtlich der Platzierung.
Übergroße Bilder
Dank seines Objektivs mit 1,65x optischem Zoom bietet der Projektor flexible Aufstellungsmöglichkeiten mit einem größeren Umfang an Projektionsabständen.
| |
Projektionssystem: | 0.65" 1080P |
Native Auflösung: | 1920 x 1080 |
DC-Typ: | DC3 |
Helligkeit: | 5.000 ANSI-Lumen |
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus: | 1.000.001 |
Darstellbare Farben: | 1,07 Mrd. Farben |
Lichtquelle: | Laser Phosphor-System |
Lampenlebensdauer (Normal/SuperEco): | 20.000/30.000 |
Lampenleistung: | 4x Laser Bank |
Linse: | f/2.45-3.13, f=17.23-27.9mm |
Projektionsoffset: | 145%+/- 10% |
Projektionsverhältnis: | 1.15-1.9 |
Bildschirmgröße: | 50-300 Zoll |
Projektionsdistanz: | 1.27-7.64m (100"@2.55m) |
Keystone: | H/V |
Linsenverstellung V Bereich: | Ja (-2,9% +11,8 %) |
Linsenverstellung H. Bereich: | Ja (-2.5% +2.5%) |
Optischer Zoom: | 1.65-fach |
Betriebsgeräusche (Eco): | 32 dB |
Unterstützte Auflösungen: | VGA (640 x 480) bis WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB Reduced Blanking |
HDTV-Kompatibilität: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video-Kompatibilität: | NTSC, PAL, SECAM |
Horizontalfrequenz: | 15K ~ 102KHz |
Vertikalfrequenz: | 23 ~ 120Hz |
Computer-Eingang (geteilt mit Komponente): | 1x |
Komposit: | 1x |
Audio-Eingang (3,5 mm): | 1x |
Audioeingang (RCA R/L): | 1x |
Mikrofoneingang: | 1x |
HDMI (HDCP): | 3x (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
3D VESA (Sync): | 1x |
Monitorausgang: | 1x |
Audioausgang (3,5 mm): | 1x |
Lautsprecher: | 2x 5 Watt |
USB-Typ A (Stromversorgung): | 1x (5V/1.5A) |
RS232: | 1x |
RJ45: | 1x |
Mini-USB Typ B (Dienste): | 1x |
HDBaseT: | 1x |
Versorgungsspannung: | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
Leistungsaufnahme: | Normal 430 Watt Standby <0,5 Watt |
Betriebstemperatur: | 0 ~ 40℃ |
Verpackung: | Braun |
Gewicht (netto): | 11 kg |
Abmessungen (B x T x H) mit Stellfuß: | 360 x 440 x 161mm |
Sprache: | Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch |
Netzkabel: | 1x |
VGA-Kabel: | 1x |
Fernbedienung: | 1x (mit Laserpointer) |
QSG & CD: | 1x |