Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP44, 32A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K52S30
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K52S30
EAN/GTIN:
     4011721103457
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a 230v
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.