Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckdose british standard, schwarz, 250 V/13 A, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C581-BS13630
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     BS13630
EAN/GTIN:
     4011721073064
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Die Einbausteckdose british standard nach 1363 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast. Die Einbausteckdose ist mit einem Schraubanschluss, einer vierfach Flanschbefestigung und einem Klappdeckel ausgestattet. Die Einbausteckdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Leitungsanschluss L1 und N von oben und PE von unten. Der Öffnungswinkel beträgt ca.: 180°.
Weitere Informationen:
EF000001:
13
EF000002:
250
EF000003:
EV000154
EF000007:
EV000206
EF000010:
EV006365
EF000025:
true
EF000074:
1
EF000113:
false
EF000117:
true
EF000124:
EV001008
EF000139:
EV000154
EF000389:
false
EF000416:
50
EF000488:
false
EF001035:
false
EF001051:
false
EF001257:
EV000163
EF001331:
false
EF001332:
false
EF001333:
false
EF001334:
EV006426
EF001588:
false
EF002169:
EV000139
EF002358:
-
EF002442:
EV006354
EF002651:
true
EF003823:
EV005886
EF003882:
9005
EF004293:
EV006814
EF006243:
-
EF006569:
EV000146
EF006571:
false
EF006604:
false
EF006755:
EV006419
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
EF008814:
1
EF008861:
false
EF008862:
false
EF009258:
false
EF009573:
-
EF001033:
true
EF012000:
false
EF011998:
0
EF011999:
2
EF000198:
false
EF000351:
1
EF023790:
false
EF012278:
18.4
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Australisch, Steckdose British, abl sursum schuko-anbausteckdose ip54, steckdose australisch, schuko-anbausteckdose ip54, Sondersteckverbindung, Australische-Steckvorrichtung, Australien-Standard, Australische-Steckdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1461007
ab € 3,77*
Zubehör
ABL
1461SB
ab € 2,57*
Zubehör
ABL
8632316
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.