Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Kupplung schwarz, 2K-Technologie, Spannungsanzeige, Schnellverschl., IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1589200 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
ABL SURSUM 1589200 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     C581-1589200
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1589200
EAN/GTIN:
     4011721163925
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Schuko-Steckdose
Die SCHUKO Kupplung Professional ist die erste ABL - Kupplung aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist die Kupplung sehr griffig und besonders robust. Damit ist die SCHUKO Kupplung Professional das Top-Produkt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie und hält beim Überfahrtest sogar einem 4 Tonner stand. Sie ist mit einer festen Manschette sowie selbstschließendem Klappdeckel ausgestattet. Die fest integrierte Spannungsanzeige zeigt dem Kunden an, ob Strom fließt. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 2,5 mm² verdrahten. Griff und Kontaktträger können mit einer Viertel - Umdrehung unkompliziert verbunden werden. Die SCHUKO Kupplung Professional ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP54. Die SCHUKO Kupplung ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000206
EF000010:
EV002727
EF000025:
-
EF000116:
-
EF001257:
EV000403
EF001391:
2
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
-
EF002652:
-
EF005474:
EV006419
EF011959:
EV000154
EF012001:
EV000154
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1589260
ab € 12,30*
Zubehör
ABL
1529160
ab € 6,49*
Zubehör
ABL
1529140
ab € 5,92*
Zubehör
ABL
1589240
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.