Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bekleidungstrockenschrank, Trockenschrank KTS 2000 Ideal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Bekleidungstrockenschrank, Trockenschrank KTS 2000 Ideal
Detailbild - Bekleidungstrockenschrank, Trockenschrank KTS 2000 Ideal
Artikel-Nr.:
     C578-KTS2000i
Hersteller:
     OSMA Trocknersysteme
Herst.-Nr.:
     KTS2000i
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bekleidungs-Trockenschrank
Bekleidungstrockenschrank
Trockenschrank (Bekleidung)
osma bekleidungstrockenschrank
Der OSMA Trockenschrank für Bekleidung trocknet bis zu 18 Arbeits- oder Einsatzbekleidungen gleichzeitig, aber mit an der Seitenwand montierten Schuhtrockner für 10 Paar Schuhe und/oder Stiefel. Der am Oberboden montierte Drehteller führt die nasse Kleidung beim Warmluftstrom im Inneren des Schrankes vorbei und garantiert so ein schonendes Trocknen, der Schrank ist mit einem Zylinderschloss versperrbar.
  • Das Gerät ist für 230 Volt ansteckfertig
  • Maße in mm B/T/H 750/780/1950 incl. Füße
  • Anschlusswert: 1,2 KW
  • Gewicht: ca. 130 kg
Weitere Informationen:
Hinweis zu dem Thema Speditionskosten:
Speditionskosten sind im Preis enthalten.
Hinweis zur Lieferung:
Wenn Artikel auf Lager, erfolgt Lieferung sofort!
Weitere Suchbegriffe: bekleidungs-trockenschrank, Feuerwehrschlauch, Trockenschrank, Maskentrockner, Helmtrockner, Stiefeltrockner, Schuhtrockner, Wärmeschrank, Universalwärmeschrank, Umlufttrockenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.235,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSMA Trocknersysteme
KTS2000
€ 2.749,70*
Ähnlich
OSMA Trocknersysteme
KTS2000s
€ 3.274,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG