Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel VGA 15-poli g 5,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann VGA M/M 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Bachmann VGA M/M 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-940.048
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.048
EAN/GTIN:
     4016514020577
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 5m
d-sub kabel
Verlängerungskabel VGA Sub D 15-polig Länge: 5,0m Farbe schwarz Seite 1: Stecker 15-pol. Seite 2: Stecker 15-pol. Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
false
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
false
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Monitorkabel, VGA, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.