Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CAT6 Patch Leitung geschirmt 3 ,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 940.040 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6
Bachmann 940.040 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6
Artikel-Nr.:
     C5765-940.040
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.040
EAN/GTIN:
     4016514020492
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
kat6 sftp
grau kat6
CAT6 Patch Leitung, geschirmt Länge: 3,0m Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel grau Beklebt mit BACHMANN Etikett
Weitere Informationen:
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
AWG-Querschnitt:
0.205
Weitere Suchbegriffe: kat 6 3meter, Leitung, Patchleitung, CAT6, geschirmt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.