Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Bridge 100cm ALU eloxiert silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.027 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Bachmann 930.027 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-930.027
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.027
EAN/GTIN:
     4016514060252
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Easy-Bridge 100 cm Aluminium eloxiert, Koppelkettenglieder, Farbe silber, für Teppich, verpackt lose im Karton.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.