Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSA S Deckel weiß 30GE seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 927.102 Steckdosensicherung AC Weiß
Bachmann 927.102 Steckdosensicherung AC Weiß
Bachmann 927.102 Steckdosensicherung AC Weiß
Bachmann 927.102 Steckdosensicherung AC Weiß
Bachmann 927.102 Steckdosensicherung AC Weiß
Bachmann 927.102 Steckdosensicherung AC Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-927.102
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.102
EAN/GTIN:
     4057298008504
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
KAPSA S Deckel Farbe: weiß matt, ähnlich RAL 9010 30GE seidenmatt mit BACHMANN Logo Deckelinnenseite verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Länge:
201 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
weiß
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Deckel, Kappe, Steckdosenschutz, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.