Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSA S Deckel schwarz 30GE seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 927.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 927.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 927.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 927.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 927.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 927.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-927.101
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.101
EAN/GTIN:
     4057298008498
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
KAPSA S Deckel Farbe: schwarz matt, ähnlich RAL 9005 30GE seidenmatt mit BACHMANN Logo Deckelinnenseite verpackt im Polybag
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Länge:
201 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
schwarz
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Deckel, Kappe, Steckdosenschutz, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.