Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer LED Serie 8115,230V,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8115 Extern Dimmer Weiß
Bachmann 8115 Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-924.346
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.346
EAN/GTIN:
     4016514027309
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
LED-Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter
LED Schnur-Zwischendimmer weiß Serie 8115 Phasenanschnitt Dimmer 230V,50Hz,7-110 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Leistung:
7 W | 110 W
Weitere Suchbegriffe: bachmann schnurschalter, abschlusswiderstand, Schnur Zwischendimmer, LED, Schieberegler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.