Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer LED Serie 8115,230V,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8115 Extern Dimmer Schwarz
Bachmann 8115 Extern Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.345
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.345
EAN/GTIN:
     4016514027293
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter
LED Schnur-Zwischendimmer schwarz Serie 8115 Phasenanschnitt Dimmer 230V,50Hz,7-110 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Leistung:
7 W | 110 W
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter schwarz, led dimmer, bachmann schnurschalter, Schnur Zwischendimmer, LED, Schieberegler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.