Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Kabel A/B 1,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.1205 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Bachmann 917.1205 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.1205
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.1205
EAN/GTIN:
     4016514029303
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB3.0 Kabel USB 3.0 St. A/ USB 3.0 St. B schwarz, 1,0m Unterstützt Transferraten bis USB Superspeed (5 Gigabit/s) Belegung 1:1
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Querschnitt:
0.08
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.